text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík kalený s vnútorným závitom DIN 7979 D Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 25X50MM

  1. Číslo materiálu 39090.250.050
  2. EAN 8717077042513
  3. UBB 500644930884
  4. UNSPSC 31163203

Cena za 
-


Balenie 1
Priemer (mm) 25
L1 50
Dĺžka (L) (mm) 50
Materiál Oceľ
Technický materiál 60±2HRC
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
DIN 7979 D
ISO 8735 A
NF E27-475
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

c1 2.5
c2 6
d1 M16
r ≈ 25
t1 24
  1. Stiahnuť CAD model