text.skipToContent text.skipToNavigation

Valcový kolík (čapový kolík) DIN 7 Ľahko obrobiteľná oceľ 6X14MM

  1. Číslo materiálu 39070.060.014
  2. EAN 8715492796714
  3. UBB 950359003312
  4. UNSPSC 31163203

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
d1 (m6) 6
Priemer (mm) 6
Dĺžka (L) (mm) 14
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
BS ≈1804-2
ISO ≈2338
DIN 7
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

c (max.) 0.9
d1 (m6) 6
r ≈ 6