text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Vyberte svoju krajinu a jazyk
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Nemecko
Taliansko
Fabory Group
Export
Európa
中国
Vyberte svoj jazyk :
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Vyberte svoj jazyk :
Francúzsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Holandsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Maďarský
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Portugalčina
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Poľský
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Rumunčina
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Slovenčina
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Česky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Španielsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Zjednodušená čínština
Vyberte svoj jazyk :
Nemec
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Taliansky
Angličtina
Slovenčina / Slovenčina
Vyberte svoju krajinu a jazyk
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Nemecko
Taliansko
Fabory Group
Export
Európa
中国
Vyberte svoj jazyk :
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Vyberte svoj jazyk :
Francúzsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Holandsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Maďarský
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Portugalčina
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Poľský
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Rumunčina
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Slovenčina
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Česky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Španielsky
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Zjednodušená čínština
Vyberte svoj jazyk :
Nemec
Angličtina
Vyberte svoj jazyk :
Taliansky
Angličtina
Slovenčina / Slovenčina
Prihlásenie
Registrovať
Hide me
Produkty
Menu
Spojovací materiál
Skrutky
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Matice
Vruty, Šrúby
Závitové tyče/svorníky
Podložky/ Krúžky
Kotvy
Kolíky & Perá
Nity
Závitové vložky na opravu závitov
Skrutky s okom/hákom
Strojné súčiastky
Sady spojovacích materiálov/skladovacie systémy
Vybavenie/systémy
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Dištančné stĺpiky
Strojné súčiastky
Výpredaj
Údržba
Ručné náradie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Elektrické náradie
Řezání a broušení
Vozový park & vybavenie
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Pneumatické náradie
Elektrické súčiastky
Upratovanie a čistenie
Technické chemikálie
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Zváranie, spájkovanie & plyn
Špeciálna ponuka
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Závitové oká
Všetky kategórie
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Technické chemikálie
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Zváranie, spájkovanie & plyn
Řezání a broušení
Špeciálna ponuka
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
...
Rezanie závitov
Závitové oká
6P315303
Zobraziť cenu
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Völkel Závitové očko HSS M 14
Číslo materiálu
6P315303
EAN
4022835293101
UBB
500699961842
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
29310
Cena za 
-
Vrátane DPH
Balenie 1
-
+
Pridať
Vytlačiť
Stiahnuť PDF
Previous
Next
For general use in non abrasive material up to 800N/mm², unalloyed and low alloyed steel.
Špecifikácia
Základný materiál
HSS
Technický materiál
HSS
Veľkosť (mm)
14X2.0