text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Völkel Ručný závitník set DIN 2181 HSS-G 55X1.5

  1. Číslo materiálu 0A207002
  2. EAN 4022835280057
  3. UBB 500513064914
  4. UNSPSC 23241615
  5. Číslo materiálu výrobcu 28005

Cena za 
-


Balenie 1

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Základný materiál HSS-G
Priemer (mm) 55
Veľkosť drážky 32.0
Rozsah úchopu 32
Technický materiál HSS-G
Celková dĺžka 140
Velikost vřetene 40
Veľkosť (mm) 55x1.5
Tolerancia ISO 2 /6H
DIN 2181