text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Völkel Ručné závitníky DIN 2181 HSS-E 10X1.25

  1. Číslo materiálu 0A350815
  2. EAN 8715494566131
  3. UBB 500512920306
  4. UNSPSC 23241615
  5. Číslo materiálu výrobcu 56338-1

Cena za 
-


Balenie 1

Rougher, 7-8 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand.

Základný materiál HSS-E
Priemer (mm) 10
Veľkosť drážky 5.5
Rozsah úchopu 24
Technický materiál HSS-E
Celková dĺžka 70
Velikost vřetene 7
Veľkosť (mm) 10x1.25
Tolerancia ISO 2 /6H
DIN 2181