HSW24
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
Technické produkty
Strmeňové skrutky
Strmeňové skrutky
17243
17243.080.057
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
U-Šrouby typu B, položka 40G Oceľ Pozinkované M8X85X57X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
D (Inch)
1.5
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
85 mm
D (Inch)
1.5
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
40
d-D
M8
d
8
D (mm)
48
E
57
Pre rúrku s ø
1.5
L (mm)
85
L1
77
L2
53
L3
29
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17243.080.057
EAN
8712547003964
UBB
408373000335
UNSPSC
31161616