Strmeňové skrutky
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
Technické produkty
Strmeňové skrutky
Strmeňové skrutky
17243
17243.060.029
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
U-Šrouby typu B, položka 40G Oceľ Pozinkované M6X42X29X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
D (Inch)
0.5
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
42 mm
D (Inch)
0.5
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
20
d-D
M6
d
6
D (mm)
22
E
29
Pre rúrku s ø
0.5
L (mm)
42
L1
36
L2
25
L3
14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17243.060.029
EAN
8712547003902
UBB
408373000178
UNSPSC
31161616