text.skipToContent text.skipToNavigation

Točená závlačka pre skrutku jednoduchá DIN ≈11024 Pružinová oceľ Pozinkované žlto pasivované 2,5 (=2 MM)

Položka č.
Priemer
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

technické údaje

Priemer 2.5 mm
Materiál Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

d1 2.5
d3 2
d4 10
D (mm) 2.5
Pre hriadeľ ø d2 9
Pre hriadeľ ø d2≤ 14
L1 50
L2 25

Normy

DIN ≈11024

Čísla materiálu

Položka č. 39610.020.001
EAN 8715492822703
UBB 950359114788
UNSPSC 31163204

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.