Vinuté závlačky
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
Vinuté závlačky
39630
39630.040.001
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
Točená závlačka pre skrutku dvojitá DIN ≈11024 Pružinová oceľ Pozinkované žlto pasivované 4,5 (=4MM)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.5 mm
Materiál
Pružinová oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
d1
4.5
d3
4
d4
23
D (mm)
4.5
Pre hriadeľ ø d2
17
Pre hriadeľ ø d2≤
24
L1
78
L2
44
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈11024
Čísla materiálu
Položka č.
39630.040.001
EAN
8715492822802
UBB
950359115777
UNSPSC
31163204
Stiahnuť si ďalšie informácie