Závitotvorné skrutky
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
Závitotvorné skrutky
67020
67020.050.008
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
TAPTITE 2000® Závitovalcovacia skrutka so šesťhranou hlavou a nákružkom DIN ≈7500 Oceľ Pozinkované M5X8
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
8 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
dc (max.)
10.4
k (max.)
4.45
L (mm)
8
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7500-1-DE
Čísla materiálu
Položka č.
67020.050.008
EAN
8715494293426
UBB
500574673470
UNSPSC
31161512