Závitotvorné skrutky
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
Závitotvorné skrutky
67020
67020.040.012
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
TAPTITE 2000® Závitovalcovacia skrutka so šesťhranou hlavou a nákružkom DIN ≈7500 Oceľ Pozinkované M4X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
12 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
dc (max.)
8.9
k (max.)
3.58
L (mm)
12
P
0.7
s
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7500-1-DE
Čísla materiálu
Položka č.
67020.040.012
EAN
8715494293402
UBB
500574673215
UNSPSC
31161512