Závitotvorné skrutky
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
Závitotvorné skrutky
67155
67155.030.016
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
TAPTITE 2000® Závitovalcovacia skrutka s polguľatou hlavou s Torx®drážkou DIN ≈7500-1 Oceľ Pozinkované M3X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Torx
®
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Torx
®
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
dk
6
k (max.)
2.52
L (mm)
16
P
0.5
Socket
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7500-1-PE
Čísla materiálu
Položka č.
67155.030.016
EAN
8715494298797
UBB
500574677430
UNSPSC
31161512