text.skipToContent text.skipToNavigation

TAPTITE 2000® Závitovalcovacia skrutka s polguľatou hlavou s Torx®drážkou DIN ≈7500-1 Oceľ Pozinkované M3,5X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Torx®
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M3.5
Dĺžka 12 mm
Vlastnosti nákrutky Torx®
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M3.5
dk 7
k (max.) 2.82
L (mm) 12
P 0.6
Socket 15

Normy

DIN ≈7500-1-PE

Čísla materiálu

Položka č. 67155.035.012
EAN 8715494298834
UBB 500574677844
UNSPSC 31161512

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.