Kužeľové kolíky
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
Kužeľové kolíky
U39000
U39000.142.0125
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
Taper pin steel ASME ASME B18.8.2 Uhlíková ocel SAE 1211 0.1410X1.1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE 1211
Info
*
Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
1.1/4 Inch
Materiál
Uhlíková ocel
Technický materiál
SAE 1211
Info
*
Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)
Rozmery
A
0.141
A (max.)
0.1423
A (min.)
0.1403
R (max.)
0.151
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U39000.142.0125
EAN
8712423079892
UBB
500626342041
UNSPSC
31162400