Grainger
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
Kužeľové kolíky
U51560
U51560.142.0075
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
Taper pin steel ASME ASME B18.8.2 Nerezoceľ AISI 304 0.1410X3/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
Tvar hlavy
Krídlový
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304
Info
*
Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
3/4 Inch
Tvar hlavy
Krídlový
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304
Info
*
Dimension B is specified as a reference dimension for determining drilled hole size, B ≈ A - (0,02083 x L)
Rozmery
A
0.141
A (max.)
0.1423
A (min.)
0.1403
R (max.)
0.151
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Položka č.
U51560.142.0075
EAN
8712423081307
UBB
500626432966
UNSPSC
31162400