Konštrukčné skrutky
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
Konštrukčné skrutky
U04210
U04210.050.0350
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
Ťažká šesťhraná konštrukčná skrutka UNC zväčšený závit ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Zinkované ponorením Gr.A325 Type 1 zväčšený 1/2-13X3.1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.A325 Type 1
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Carbon or alloy steel
Technický materiál
ASTM F3125
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/2 Inch
Dĺžka
3.1/2 Inch
Trieda
Gr.A325 Type 1
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Carbon or alloy steel
Technický materiál
ASTM F3125
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Unified National Coarse
Info
Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 2A before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 2B. Suitable nuts must be tapped oversized as per ASTM A563.nadrozměrný
Rozmery
F
0.875
H
0.3125
LT (min.)
1
TPI
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.6
Čísla materiálu
Položka č.
U04210.050.0350
EAN
8715492877598
UBB
500624075106
UNSPSC
31162400