text.skipToContent text.skipToNavigation

Ťažká šesťhranná sada konštrukčných skrutiek UNC zväčšený závit ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Zinkované ponorením Gr.A325 Type 1/Gr.DH zväčšený 1/2-13X3.1/2

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Carbon or alloy steel
Technický materiál ASTM F3125-A563

technické údaje

Priemer 1/2 Inch
Dĺžka 3.1/2 Inch
Trieda Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Carbon or alloy steel
Technický materiál ASTM F3125-A563
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Unified National Coarse
Info
  • Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 2A before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 2B. Suitable nuts must be tapped oversized as per ASTM A563.nadrozměrný

Rozmery

F 0.875
H 0.3125
H1 0.484375
LT (min.) 1
TPI 13

Normy

ASME B18.2.6

Čísla materiálu

Položka č. U04211.050.0350
EAN 8715492881656
UBB 500624086095
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.