text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Valcový vrták DIN 338 HSS TiN 12,00MM

  1. Číslo materiálu 8A296276
  2. EAN 5036140190788
  3. UBB 500649808788
  4. UNSPSC 23241639
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1250120A

SwissTech Jobber Drills HSS TiN Coated. General-purpose drill, to drill steels with a tensile strength up to 1,000N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 118. Helix angle: Normal. Web thickness: Normal. Relief angle: Normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Manufactured to DIN338RN.

Dĺžka drážky 101
Počet drážok 2
Drážka Základná drážka
Počet strán Jednostranný
Tolerancia priemeru vretena f11
Spôsob chladenia Externý
Typ hrotu Thinned Chisel Edge
Základný materiál HSS
Vrták ø 12
Povlak TiN
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Spiral
Úhel sklonu hrotu 118
Úhel spirály 28
Typ špirály Normálna špirála
Celková dĺžka 151
Velikost vřetene 12
Tolerancia vrtákov ø h8
Norma hrotu vrtáku DIN1412A
DIN 338
BS 328