text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Valcový vrták DIN 338 HSS TiN (Tip) 9,80MM

  1. Číslo materiálu 5U072777
  2. EAN 5036140268784
  3. UBB 500649895983
  4. UNSPSC 23241639
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1255098A

HSS Straight Shank TiN Tipped Jobber Drills - Metric. Metric Bright body with TiN coating on working part. For drilling in steel, cast steel alloyed and non-alloyed, grey cast iron, graphite and malleable cast iron. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 338.

Dĺžka drážky 87
Počet drážok 2
Drážka Základná drážka
Počet strán Jednostranný
Tolerancia priemeru vretena f11
Spôsob chladenia Externý
Typ hrotu Thinned Chisel Edge
Základný materiál HSS
Vrták ø 9.80
Povlak TiN (Tip)
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Spiral
Úhel sklonu hrotu 118
Typ špirály Normálna špirála
Celková dĺžka 133
Velikost vřetene 9.8
Tolerancia vrtákov ø h8
Norma hrotu vrtáku DIN1412A
BS 328
DIN 338