text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Valcový vrták DIN 338 HSS TiN (Tip) 5,40MM

  1. Číslo materiálu 3U763354
  2. EAN 5036140198265
  3. UBB 500649888970
  4. UNSPSC 23241639
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1255054A

HSS Straight Shank TiN Tipped Jobber Drills - Metric. Metric Bright body with TiN coating on working part. For drilling in steel, cast steel alloyed and non-alloyed, grey cast iron, graphite and malleable cast iron. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 338.

Dĺžka drážky 57
Počet drážok 2
Drážka Základná drážka
Počet strán Jednostranný
Tolerancia priemeru vretena f11
Spôsob chladenia Externý
Typ hrotu Thinned Chisel Edge
Základný materiál HSS
Vrták ø 5.40
Povlak TiN (Tip)
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Spiral
Úhel sklonu hrotu 118
Typ špirály Normálna špirála
Celková dĺžka 93
Velikost vřetene 5.4
Tolerancia vrtákov ø h8
Norma hrotu vrtáku DIN1412A
DIN 338
BS 328