text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Valcový vrták DIN 338 HSS TiN (Tip) 4,30MM

  1. Číslo materiálu 9A066837
  2. EAN 5036140198159
  3. UBB 500649886735
  4. UNSPSC 23241639
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1255043A

Cena za 
-


Balenie 1

HSS Straight Shank TiN Tipped Jobber Drills - Metric. Metric Bright body with TiN coating on working part. For drilling in steel, cast steel alloyed and non-alloyed, grey cast iron, graphite and malleable cast iron. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 338.

Dĺžka drážky 47
Počet drážok 2
Drážka Základná drážka
Počet strán Jednostranný
Tolerancia priemeru vretena f11
Spôsob chladenia Externý
Vrták ø 4.30
Úhel sklonu hrotu 118
Typ drážky (l/m³ ) Spiral
Typ špirály Normálna špirála
Celková dĺžka 80
Velikost vřetene 4.3
Tolerancia vrtákov ø h8
Norma hrotu vrtáku DIN1412A
BS 328