text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech vřetenové vrtáky Heavy Duty DIN 1897-RN Cobalt HSS 8% Bright 3,00MM

  1. Číslo materiálu 2D148246
  2. EAN 5036140195301
  3. UBB 500649861985
  4. UNSPSC 23241639
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1252230A

HSS-Co Heavy Duty Cobalt Stub Drills. Series 2010 Metric Heavy duty drill made of cobalt material with excellent heat resistance. For drilling steels up to 1,400N/mm2, stainless steel, heat resistant steels and bronze. Ideally suited for volume production on automatics. Point angle: 135°, helix angle: normal, web thickness: strengthened, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 1897RN. Point to DIN 1412C.

Dĺžka drážky 16
Tolerancia priemeru vretena f11
Typ hrotu Split Point
Základný materiál Cobalt HSS 8%
Vrták ø 3
Povlak Bright
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Spiral
Úhel sklonu hrotu 135
Typ špirály Normálna špirála
Celková dĺžka 46
Velikost vřetene 3
Tolerancia vrtákov ø h8
Norma hrotu vrtáku DIN 1412C
BS 328
DIN 1897 RN