text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Válcový vrták pro hliník DIN 338 Cobalt HSS Bright 4,00MM

  1. Číslo materiálu 9A737387
  2. EAN 5036140190955
  3. UBB 500649811162
  4. UNSPSC 23241639
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1250240A

Cena za 
-


Balenie 1

HSS-Co Straight Shank High Helix Drills. High helix drills, to drill long-chipping materials like aluminium, aluminium alloys, copper and plastics. Point angle: 130°. Helix angle: high. Web thickness: normal. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Manufactured to DIN 338 RN.

Dĺžka drážky 43
Počet drážok 2
Drážka Základná drážka
Počet strán Jednostranný
Tolerancia priemeru vretena f11
Spôsob chladenia Externý
Vrták ø 4
Úhel sklonu hrotu 130
Typ drážky (l/m³ ) Spiral
Úhel spirály 37
Typ špirály Typ špirály
Celková dĺžka 75
Velikost vřetene 4
Tolerancia vrtákov ø h8
Norma hrotu vrtáku DIN1412C
BS 328