text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Válcový vrták Heavy Duty DIN 338 Cobalt HSS TiN 7,00MM

  1. Číslo materiálu 9L151321
  2. EAN 5036140192744
  3. UBB 500649837167
  4. UNSPSC 23241639
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1250670A

HSS-Co Straight Shank Heavy Duty TiN Coated Drills. Heavy-duty drill used to drill steels with a tensile strength up to 1,400 N/mm2. Stainless steels, heat and acid resistant steels and phosphor bronze. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 135°. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Manufactured to DIN 338 RN.

Dĺžka drážky 69
Počet drážok 2
Drážka Základná drážka
Počet strán Jednostranný
Tolerancia priemeru vretena f11
Spôsob chladenia Externý
Typ hrotu Split Point
Základný materiál Cobalt HSS
Vrták ø 7
Povlak TiN
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Spiral
Úhel sklonu hrotu 135
Úhel spirály 28
Typ špirály Normálna špirála
Celková dĺžka 109
Velikost vřetene 7
Tolerancia vrtákov ø h8
Norma hrotu vrtáku DIN1412C
DIN 338
BS 328