text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Válcový vrták Heavy Duty DIN 338 Cobalt HSS Bright 7,20MM

  1. Číslo materiálu 5S082765
  2. EAN 5036140191839
  3. UBB 500649823951
  4. UNSPSC 23241639
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1250472A

HSS-Co Straight Heavy Duty Drills. The addition of up to 8% cobalt allows higher speeds to be used without reducing the life of the tool, increasing productivity. 28° helix and 135° point. Manufactured to DIN 338 RN. Point to DIN 1412C.

Dĺžka drážky 69
Počet drážok 2
Drážka Základná drážka
Počet strán Jednostranný
Tolerancia priemeru vretena f11
Spôsob chladenia Externý
Typ hrotu Split Point
Základný materiál Cobalt HSS
Vrták ø 7.20
Povlak Bright
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Spiral
Úhel sklonu hrotu 135
Úhel spirály 28
Typ špirály Normálna špirála
Celková dĺžka 109
Velikost vřetene 7.20
Tolerancia vrtákov ø h8
Norma hrotu vrtáku DIN1412C
DIN 338
BS 328