text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Stredový vrták DIN 333 A HSS TiN 3,15MM X 1,00MM

  1. Číslo materiálu 6K678810
  2. EAN 5036140268975
  3. UBB 500649901179
  4. UNSPSC 23241639
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1255142A

HSS TiN Tipped Centre Drills - metric. Metric Series Designed with spiral flutes and various lengths and forms to give high quality centre holes that suit most applications. TiN coating on working parts. 60° inclusive angle. Manufactured to BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.

Počet strán Obojstranný
Základný materiál HSS
Štýl vŕtania Jednoduchý
Veľkost závitu 3.15
Priemer tela 3.15
Maximálna dĺžka vŕtania 1.9
Minimálna dĺžka vŕtania 1.3
Vrták ø 1
Povlak TiN
Směr řezání Pravý
Úhel sklonu hrotu 120
Celková dĺžka 31.5
Typ drieku Plain Round
BS S328: Part 2:1986
DIN 333A
ISO 866, 2540, 2541