text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Stopkové frézy 4 DIN 844 Short Carbide AlTiN 6,0MM

  1. Číslo materiálu 2G673529
  2. EAN 5036140206854
  3. UBB 500650082810
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1656606A

Carbide Plain Shank End Mills 4 Flute - Series 66 - Short Series - EMQ-4PS Carbide Q-Coat. Series 66 - Short Series Dimensions to DIN 844. Centre cutting. To Manufacturers standards. Cutting diameter to h10. Shank diameter to h6. EMQ-4PS/L Carbide Q-Coat. 'Q-Coat' Coating has been specifically developed to give carbide cutters the 'edge' when faced with severe machining conditions. Materials up to 66 HRC. Dry cutting. Die and Mould machining. Reduced coolant usage and disposal. Up to 100% longer cutter life. Reduced manufacturing costs. A multi-layer coating capable of operating at higher speed and feed. Excellent oxidisation resistance. High speed machining. Surface hardness 3300HV. Surface coefficient against steel 0.25. Thickness of coating 305um. Maximum working temperature 850. Re-coating service also available.

Dĺžka drážky 13
Počet drážok 4
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Carbide
Stupeň materiálu Micrograin
Priemer rezania 6
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Short
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíkové ocele, legované ocele, kalená oceľ, liatiny, nerezová oceľ
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania h10
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zakončenie
Povlak AlTiN
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Úhel spirály 30
Celková dĺžka 50
Velikost vřetene 6
Typ drieku Plain Round
DIN 844