text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Stopkové frézy 4 DIN 844 Long Cobalt HSS Uncoated 5,0MM

  1. Číslo materiálu 7Y017455
  2. EAN 5036140203419
  3. UBB 500649995304
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1631005A

HSS-Co 8% Weldon Shank End Mills 4 & 6 Flute: Series 10, Long - Uncoated. Series 10 - Long Series Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Shank cutting diameter: 3-6mm to +0.04 -0.0. 8-20mm to +0.05 -0.0. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 24
Počet drážok 4
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 5
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Long
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď, hliník
Helix smer Pravý
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zakončenie
Povlak Uncoated
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Úhel spirály 30
Celková dĺžka 68
Velikost vřetene 6
Typ drieku Weldon Flat
DIN 844, 1835B