text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Stopkové frézy 4 DIN 844 Long Cobalt HSS TiCN 12,0MM

  1. Číslo materiálu 2U735295
  2. EAN 5036140203556
  3. UBB 500649998118
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1631042A

HSS-Co 8% Weldon Shank End Mills 4 & 6 Flute: Series 10, Long - TiCN Coated. Series 10 - Long Series, TiCN Coated Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Shank cutting diameter: 3-6mm to +0.04 -0.0. 8-20mm to +0.05 -0.0. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 53
Počet drážok 4
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 12
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Long
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď, hliník
Helix smer Pravý
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zakončenie
Povlak TiCN
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Úhel spirály 30
Celková dĺžka 110
Velikost vřetene 12
Typ drieku Weldon Flat
DIN 844, 1835B