text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Stopkové frézy 3 DIN 844 Regular Cobalt HSS Uncoated 20,0MM

  1. Číslo materiálu 8N497905
  2. EAN 5036140204201
  3. UBB 500650006017
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1631320A

HSS-Co 8% Weldon Shank 50° High Helix End Mills 3 Flute: Series 13, Regular - Uncoated. Series 13 - Regular Series Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 38
Počet drážok 3
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 20
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Regular
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania e8
Povlak Uncoated
Směr řezání Pravý
Úhel spirály 50°
Celková dĺžka 104
Velikost vřetene 20
Typ drieku Weldon Flat
DIN 844, 1835B