text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Stopkové frézy 3 DIN 844 Regular Cobalt HSS TiCN 6,0MM

  1. Číslo materiálu 5P470991
  2. EAN 5036140287174
  3. UBB 500650006272
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1631336A

Cena za 
-


Balenie 1

HSS-Co 8% Weldon Shank 50° High Helix End Mills 3 Flute: Series 13, Regular - TiCN Coated. Series 13 - Regular Series, TiCN Coated Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 13
Počet drážok 3
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Priemer rezania 6
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania e8
Úhel spirály 50°
Celková dĺžka 57
Velikost vřetene 6