text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Hrubovacie frézy DIN 844 Regular Jemný Cobalt HSS TiALN 12,0MM

  1. Číslo materiálu 5Q552488
  2. EAN 5036140204935
  3. UBB 500650022279
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1632572A

Cena za 
-


Balenie 1

HSS-Co 8% Weldon Shank Fine Pitch Ripper Cutters: Series 25, Regular - TiALN Coated. Series 25 - Regular Series, TiALN Coated Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Cutting diameter to js12. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 26
Počet drážok 4
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Priemer rezania 12
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Frézovacia aplikácia High-feed frézovánie, hrubovanie
Helix smer Pravý
Stúpanie Dokładny
Hrubosť Fine , Fin , Drobne , Fino , Fin , Jemné , Fijn , Finom , Fino , Jemný
Celková dĺžka 83
Velikost vřetene 12