text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Hrubovacie frézy DIN 844 Regular Hrubý Cobalt HSS TiALN 10,0MM

  1. Číslo materiálu 7Z214402
  2. EAN 5036140331822
  3. UBB 500650075640
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1634270A

HSS-Co 8% Threaded Shank Coarse Pitch Roughing End Mills: Series 42, Regular - TiALN Coated. RCL-4TR TiALN Coated Series 42 - Regular Series, TiALN Coated Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835D. Cutting diameter to js12. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 22
Počet drážok 4
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 10
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Regular
Frézovacia aplikácia High-feed frézovánie, hrubovanie
Helix smer Pravý
Stúpanie Zgrubny
Povlak TiALN
Směr řezání Pravý
Hrubosť Coarse , Grosier , Grube , Grueso , Gros , Hrubé , Grof , Durva , Grosso , Hrubý
Celková dĺžka 72
Velikost vřetene 10
Typ drieku Threaded
DIN 1835B, 844