text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Hrubovacie frézy DIN 844 Long Jemný Cobalt HSS Uncoated 20,0MM

  1. Číslo materiálu 2H111119
  2. EAN 5036140205024
  3. UBB 500650023830
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1632620A

HSS-Co 8% Weldon Shank Fine Pitch Ripper Cutters: Series 26, Long - Uncoated. Series 26 - Long Series Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Cutting diameter to js12. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 75
Počet drážok 4
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 20
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Long
Frézovacia aplikácia High-feed frézovánie, hrubovanie
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania js12
Stúpanie Dokładny
Povlak Uncoated
Směr řezání Pravý
Hrubosť Fine , Fin , Drobne , Fino , Fin , Jemné , Fijn , Finom , Fino , Jemný
Celková dĺžka 141
Velikost vřetene 20
Typ drieku Weldon Flat
DIN 1835B, 844