text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Fréza pro drážky zaoblená 3 dr DIN 844 Long Carbide Q-Coat 5,0MM

  1. Číslo materiálu 7D428858
  2. EAN 5036140207349
  3. UBB 500650097271
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1658005A

Cena za 
-


Balenie 1

Carbide Plain Shank End Mills Ball Nosed 4 Flute. Centre cutting. To Manufacturers Standards. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. EBQ-4PR Carbide Q-Coat. Series 80 Long Series Dimensions to DIN 844. Carbide Q-Coat

Dĺžka drážky 10
Počet drážok 4
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Priemer rezania 5
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Materiál Aerospace zliatiny, legované ocele, hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, bronz, liatina, meď, farebné kovy, nerez, oceľ
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania e8
Počet rezacích koncov 1
Celková dĺžka 80
Velikost vřetene 6