text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Fréza pro drážky zaoblená 2 dr Regular Carbide Q-Coat 0,8MM

  1. Číslo materiálu 2C616414
  2. EAN 5036140288263
  3. UBB 500650093213
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1657508A

Carbide Plain Shank Slot Drills 2 Flute Ball Nose. Centre cutting. To Manufacturers Standards. Cutting diameter to h10. Shank diameter to h6. Carbide Q-Coat. Series 75 regular Neck Carbide Q-Coat

Dĺžka drážky 1.2
Počet drážok 2
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Carbide
Stupeň materiálu Micrograin
Priemer rezania 0.8
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Regular
Frézovacia aplikácia High-feed frézovanie
Materiál Aerospace zliatiny, legované ocele, hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, bronz, liatina, meď, farebné kovy, nerez, oceľ
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania h10
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Povlak Q-Coat
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Celková dĺžka 45
Velikost vřetene 4
Typ drieku Plain Round
DIN Manufacturers Standards