text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Fréza pro drážky zaoblená 2 dr Long Carbide AlTiN 1,0MM

  1. Číslo materiálu 0Z665582
  2. EAN 5036140332058
  3. UBB 500650089013
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1657306A

Carbide Plain Shank Slot Drills 2 Flute Ball Nose - Carbide Q-Coat. Centre cutting. To Manufacturers Standards. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Carbide Q-Coat. Series 73 - Long Reach Carbide Q-Coat

Dĺžka drážky 1.5
Počet drážok 2
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Carbide
Stupeň materiálu Micrograin
Priemer rezania 1
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Predĺžené hrdlo
Typ délky Long
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, kalená oceľ, liatina
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania e8
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Rozsah 8
Povlak AlTiN
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Úhel spirály 30
Celková dĺžka 45
Velikost vřetene 4
Typ drieku Plain Round