text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Fréza pro drážky 3 drážky DIN 844 Regular Cobalt HSS TiCN 8,0MM

  1. Číslo materiálu 2H229371
  2. EAN 5036140202481
  3. UBB 500649976171
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1630638A

HSS-Co 8% Threaded Shank Slot Drills 2 Flute: Series 06, Regular - TiCN Coated. Series 06 - Regular Series, TiCN Coated Dimensions to DIN 844 Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 19
Počet drážok 3
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 8
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Regular
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď, hliník
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania e8
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Povlak TiCN
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Úhel spirály 30
Celková dĺžka 69
Velikost vřetene 10
Typ drieku Weldon Flat
DIN 844, 1835B