text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Fréza pro drážky 3 drážky DIN 844 Long Cobalt HSS Uncoated 14,0MM

  1. Číslo materiálu 1F052280
  2. EAN 5036140202733
  3. UBB 500649981106
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1630714A

HSS-Co 8% Threaded Shank Slot Drills 2 Flute: Series 07, Long - Uncoated. Series 07 - Long Series Dimensions to DIN 844 Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 53
Počet drážok 3
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 14
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Long
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď, hliník
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania e8
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Povlak Uncoated
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Úhel spirály 30
Celková dĺžka 110
Velikost vřetene 12
Typ drieku Weldon Flat
DIN 844, 1835B