text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Fréza pro drážky 3 drážky DIN 6535 HA Short Carbide TiCN 2,0MM

  1. Číslo materiálu 8B693162
  2. EAN 5036140199736
  3. UBB 500649927174
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1614832A

Carbide Plain 3 Flute Shank Milling Cutters: Series 48, Short Series - TiCN Coated. Series 48 - 3 Flute - Short Series, TiCN Coated Centre cutting. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 8
Počet drážok 3
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Carbide
Stupeň materiálu Micrograin
Priemer rezania 2
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Short
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania h10
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Povlak TiCN
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Celková dĺžka 32
Velikost vřetene 2
Typ drieku Plain Round
DIN 6535 HA