text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Fréza pro drážky 3 drážky DIN 327 Short Cobalt HSS TiALN 7,0MM

  1. Číslo materiálu 6K440172
  2. EAN 5036140202269
  3. UBB 500649970703
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1630567A

HSS-Co 8% Threaded Shank Slot Drills 2 Flute: Series 05, Short - TiALN Coated. Series 05 - Short Series, TiALN Coated Dimensions to DIN 327. Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 10
Počet drážok 3
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 7
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Short
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď, hliník
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania e8
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Povlak TiALN
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Úhel spirály 30
Celková dĺžka 60
Velikost vřetene 10
Typ drieku Weldon Flat
DIN 327, 1835B