text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Fréza pro drážky 3 drážky DIN 327 Regular Cobalt HSS Uncoated 10,0MM

  1. Číslo materiálu 1A119023
  2. EAN 5036140205819
  3. UBB 500650047698
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1633310A

HSS-Co 8% Threaded Shank Slot Drills 2 Flute: Series 33, Regular - Uncoated. Series 33 - Regular Series Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 22
Počet drážok 3
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 10
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Regular
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď, hliník
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania e8
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Povlak Uncoated
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Úhel spirály 30
Celková dĺžka 72
Velikost vřetene 10
Typ drieku Threaded
DIN 844, 1835B