text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Fréza pro drážky 3 drážky DIN 327 Regular Cobalt HSS TiALN 14,0MM

  1. Číslo materiálu 0Z022009
  2. EAN 5036140206076
  3. UBB 500650052615
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1633374A

HSS-Co 8% Threaded Shank Slot Drills 2 Flute: Series 33, Regular - TiALN Coated. Series 33 - Regular Series, TiALN Coated Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 26
Počet drážok 3
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 14
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Regular
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď, hliník
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania e8
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Povlak TiALN
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Úhel spirály 30
Celková dĺžka 83
Velikost vřetene 12
Typ drieku Threaded
DIN 844, 1835B