text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Fréza pro drážky 2 drážky DIN 844 Regular Cobalt HSS TiALN 25,0MM

  1. Číslo materiálu 7D792800
  2. EAN 5036140331129
  3. UBB 500649960720
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1630285A

Cena za 
-


Balenie 1

HSS-Co 8% Weldon Shank Slot Drills 2 Flute: Series 02, Regular - TiALN Coated. Series 02 - Regular Series, TiALN Coated Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 45
Počet drážok 2
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 25
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Regular
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď, hliník
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania e8
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Povlak TiALN
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Úhel spirály 30
Celková dĺžka 121
Velikost vřetene 25
Typ drieku Weldon Flat
DIN 844, 1835B