text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Fréza pro drážky 2 drážky DIN 844 Long Cobalt HSS Uncoated 3,0MM

  1. Číslo materiálu 5R662965
  2. EAN 5036140201620
  3. UBB 500649961140
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1630303A

Cena za 
-


Balenie 1

HSS-Co 8% Weldon Shank Slot Drills 2 Flute: Series 03, Long - Uncoated. Series 03 - Long Series Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 8
Počet drážok 2
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Priemer rezania 3
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď, hliník
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania e8
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Úhel spirály 30
Celková dĺžka 56
Velikost vřetene 6