text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Fréza pro drážky 2 drážky DIN 6535 HA Short Carbide Uncoated 3,0MM

  1. Číslo materiálu 2G417551
  2. EAN 5036140199262
  3. UBB 500649918595
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1614503A

Carbide Plain 2 Flute Shank Milling Cutters: Series 45, Short Series - Uncoated. Series 45 - 2 Flute - Short Series Dimensions to DIN 6535 HA. Centre cutting. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 12
Počet drážok 2
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Carbide
Stupeň materiálu Micrograin
Priemer rezania 3
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Short
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania h10
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Povlak Uncoated
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Celková dĺžka 32
Velikost vřetene 3
Typ drieku Plain Round
DIN 6535 HA