text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Fréza pro drážky 2 drážky DIN 6535 HA Short Carbide TiCN 12,0MM

  1. Číslo materiálu 5G834009
  2. EAN 5036140199491
  3. UBB 500649922381
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1614542A

Cena za 
-


Balenie 1

Carbide Plain 2 Flute Shank Milling Cutters: Series 45, Short Series - TiCN Coated. Series 45 - 2 Flute - Short Series, TiCN Coated Dimensions to DIN 6535 HA. Centre cutting. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 22
Počet drážok 2
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Priemer rezania 12
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania h10
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Celková dĺžka 70
Velikost vřetene 12