text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Fréza pro drážky 2 drážky DIN 327 Short Cobalt HSS TiCN 8,0MM

  1. Číslo materiálu 3P100515
  2. EAN 5036140200982
  3. UBB 500649951323
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1630138A

HSS-Co 8% Weldon Shank Slot Drills 2 Flute: Series 01, Short - TiCN Coated. Series 01 - Short Series, TiCN Coated Dimensions to DIN 327. Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 11
Počet drážok 2
Tolerancia priemeru vretena h6
Spôsob chladenia Externý
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 8
Typ ponoru Stredné rezanie
Typ dosahu Štandardné hrdlo
Typ délky Short
Frézovacia aplikácia Drážkovánie, profilovanie, Semi-dokončovacie práce, povrchová úprava
Materiál Uhlíková oceľ, legovaná oceľ, meď, hliník
Helix smer Pravý
Tolerancia priemeru rezania e8
Počet rezacích koncov 1
Ukončenie frézy Zdierka
Povlak TiCN
Směr řezání Pravý
Typ drážky (l/m³ ) Helical
Úhel spirály 30
Celková dĺžka 61
Velikost vřetene 10
Typ drieku Weldon Flat
DIN 327, 1835B