text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Swiss Tech Fréza pro drážky 2 drážky DIN 327 Short Cobalt HSS TiCN 15,0MM

  1. Číslo materiálu 5S130012
  2. EAN 5036140331327
  3. UBB 500650033409
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu SWT1632845A

HSS-Co 8% Threaded Shank Slot Drills 2 Flute: Series 28, Short - TiCN Coated. Series 28 - Short Series, TiCN Coated Dimensions to DIN 327. Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835B. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Dĺžka drážky 16
Základný materiál Cobalt HSS
Stupeň materiálu M42
Priemer rezania 15
Typ délky Short
Povlak TiCN
Celková dĺžka 73
Velikost vřetene 16
Typ drieku Threaded