Svorníky
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
Svorníky
22556
22556.158.101
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B16 - Gr.7 5/8X100 (4)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.B16 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/8 Inch
Dĺžka
100 mm
Trieda
Gr.B16 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
11
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
B
1.0625
L (mm)
100
M
15.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Čísla materiálu
Položka č.
22556.158.101
EAN
8715492832474
UBB
500704906311
UNSPSC
31161619